CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD250) SMC

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37462888 CLSD250-150
CADデータダウンロード
150
536,860
489,800
538,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462897 CLSD250-250
CADデータダウンロード
250
554,130
499,800
549,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462906 CLSD250-350N
CADデータダウンロード
350
571,400
519,800
571,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462915 CLSD250-300K
CADデータダウンロード
300
579,370
529,800
582,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462924 CLSD250-450N
CADデータダウンロード
450
597,300
549,800
604,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462933 CLSD250-500N-D
CADデータダウンロード
500
598,180
539,800
593,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462942 CLSD250-450-DM9B
CADデータダウンロード
450
600,110
559,800
615,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462958 CLSD250-560N
CADデータダウンロード
560
614,570
559,800
615,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462967 CLSD250-500JN-D
CADデータダウンロード
500
615,010
559,800
615,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37462976 CLSD250-700
CADデータダウンロード
700
631,840
559,800
615,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする