曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464778CLSG180-200200
305,030
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464787CLSG180-155-DA93155
306,740
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464796CLSG180-370370
327,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464805CLSG180-475475
339,020
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする