曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG250)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG250) - SMC
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464927CLSG250-30JR30(R) ロッド側クッション付
534,930
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464936CLSG250-30JR-D30(R) ロッド側クッション付
535,810
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464945CLSG250-30JR-DM9BL30(R) ロッド側クッション付
538,070
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464954CLSG250-200200(-) 両側クッション付
545,490
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464963CLSG250-350-DA93L350(-) 両側クッション付
573,430
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464972CLSG250-500500(-) 両側クッション付
597,300
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464988CLSG250-800800(-) 両側クッション付
649,110
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464997CLSG250-800-DA93L800(-) 両側クッション付
651,150
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465006CLSG250-11001100(-) 両側クッション付
712,800
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする