曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSL180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37465304CLSL180-100100
293,700
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465313CLSL180-7575
293,700
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465322CLSL180-700700
361,680
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37465338CLSL180-825825
384,340
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465347CLSL180-1100J1100
435,220
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465356CLSL180-20002000
566,120
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする