SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST180)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466354
CLST180-220
CADデータダウンロード
220
¥
323,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466363
CLST180-375
CADデータダウンロード
375
¥
340,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466372
CLST180-820
CADデータダウンロード
820
¥
397,050
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37466388
CLST180-950
CADデータダウンロード
950
¥
408,380
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200