CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37483312 CM2B32-75Z-XC6
CADデータダウンロード
-
6,440
5,898
6,488 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483328 CM2B32-75Z-XC25
CADデータダウンロード
-
6,550
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37483337 CM2B32-75Z-W
CADデータダウンロード
-
7,100
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37483346 CM2B32-75Z-XC20
CADデータダウンロード
-
7,210
6,598
7,258 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483355 CM2B32-75Z-X446
CADデータダウンロード
-
7,260
6,598
7,258 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483364 CM2B32-75Z-XC4
CADデータダウンロード
-
8,090
7,498
8,248 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483373 CM2B32-75Z-XC5
CADデータダウンロード
-
8,090
7,498
8,248 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483382 CM2B32-75Z-XC22
CADデータダウンロード
-
8,090
7,498
8,248 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483398 CM2B32-75Z-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
8,580
7,698
8,468 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483407 CM2B32-75Z-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
8,580
7,698
8,468 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483416 CM2B32-75Z-XB6
CADデータダウンロード
-
8,970
8,198
9,018 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483425 CM2B32-75Z-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
9,900
8,798
9,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483434 CM2B32-75Z-XC8B
CADデータダウンロード
(B)0~50
9,900
8,798
9,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483443 CM2B32-75Z-XB7
CADデータダウンロード
-
10,010
8,998
9,898 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37483452 CM2B32-75Z-XC12 -
14,410
13,980
15,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする