CM2XF20-50Z CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20) SMC 37605234

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード37605234品番CM2XF20-50Z
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする