SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ25)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
15
25
34
50
125
150
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37613214
CM3BZ25-25G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613223
CM3BZ25-15
CADデータダウンロード
(-) おねじ
15
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613232
CM3BZ25-15G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
15
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613248
CM3BZ25-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613257
CM3BZ25-34
CADデータダウンロード
(-) おねじ
34
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613266
CM3BZ25-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613275
CM3BZ25-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613284
CM3BZ25-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください