SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3UZ32)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
20
25
50
75
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615637
CM3UZ32-20
CADデータダウンロード
(-) おねじ
20
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615646
CM3UZ32-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615655
CM3UZ32-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615664
CM3UZ32-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615673
CM3UZ32-75G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
75
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615682
CM3UZ32-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください