曜日別特売
CM3UZ32-75G CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3UZ32) SMC 37615673

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3UZ32)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロッド先端ねじ(G) おねじロング
内容量1個注文コード37615673品番CM3UZ32-75G
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする