CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL40)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37631493 CNA2WL40-75-D
CADデータダウンロード
75
40,100
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37631502 CNA2WL40-130-D
CADデータダウンロード
130
41,420
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37631518 CNA2WL40-200-D
CADデータダウンロード
200
42,300
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37631527 CNA2WL40-450-D
CADデータダウンロード
450
46,700
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37631536 CNA2WL40-500-D
CADデータダウンロード
500
47,580
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする