SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-30C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37718135
CP96SDB50-30C
CADデータダウンロード
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718144
CP96SDB50-30C-M9N
CADデータダウンロード
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718153
CP96SDB50-30C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718162
CP96SDB50-30C-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください