CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-35C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-35C) SMC

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)35 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37718546 CP96SDB50-35C
CADデータダウンロード
16,390
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37718555 CP96SDB50-35C-A93
CADデータダウンロード
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
37718564 CP96SDB50-35C-M9B
CADデータダウンロード
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする