SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-30C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37724724
CP96SDB63-30C
CADデータダウンロード
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37724733
CP96SDB63-30C-A93ZS
CADデータダウンロード
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37724742
CP96SDB63-30C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37724758
CP96SDB63-30C-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください