CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B25V)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B25V) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37797707 CQ2B25V-5DM-XC6
CADデータダウンロード
5
10,670
9,798
10,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
37797716 CQ2B25V-15DM-XC6A
CADデータダウンロード
15
11,390
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
37797725 CQ2B25V-45DM
CADデータダウンロード
45
12,710
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする