曜日別特売

CV Series(CV3BN80)

CV Series(CV3BN80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525298CV3BN80-100-1-B100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525307CV3BN80-25-2D25(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525316CV3BN80-200-1200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
43,070
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525325CV3BN80-200-1-B200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
43,070
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525334CV3BN80-250-1250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
44,500
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525343CV3BN80-75-5W75(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
44,610
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525352CV3BN80-350-1-B350(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
47,360
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
39525368CV3BN80-75-5WD75(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
47,690
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする