曜日別特売

CV Series(CV3LN80)

CV Series(CV3LN80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528116CV3LN80-50-2-B50(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
39528125CV3LN80-50N-150(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
39528134CV3LN80-300-1300(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
45,930
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
39528143CV3LN80-550J-2-B550(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
65,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする