曜日別特売

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C20)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3C20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529902CVM3C20-50S-5DZ50(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197048CVM3C20-30T-2G30(T) 単動 引込み形(G) グロメット(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
15,050
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
45197057CVM3C20-50S-6G50(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(6) DC12
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする