曜日別特売

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB25F)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB25F) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533682CVM5KB25F-50-14D(4) AC220(50/60Hz)
19,730
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39533698CVM5KB25F-50-15DZ(5) DC24
19,910
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする