CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L40)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535125CVM5L40-30B-12G30(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
18,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535134CVM5L40-20B-11D20(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535143CVM5L40-30-12L30(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535168CVM5L40-70B-12G70(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535177CVM5L40-60-12G60(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,290
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535186CVM5L40-25-12D25(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,400
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535195CVM5L40-100B-12MZ100(M) M形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,440
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535204CVM5L40-175-11G175(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535213CVM5L40-70-12DZ70(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
20,610
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535222CVM5L40-200B-11G200(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
20,960
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535238CVM5L40-180B-11G180(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
20,960
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535247CVM5L40-100-14DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
20,990
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535256CVM5L40-150B-12LZ150(L) L形プラグコネクタ(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
21,210
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535265CVM5L40-175-12D175(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
21,710
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535274CVM5L40-200B-12D200(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
22,090
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535283CVM5L40-275-15G275(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535292CVM5L40-275-12G275(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
22,370
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535308CVM5L40-210B-12D210(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
22,480
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535326CVM5L40-325-12G325(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,140
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535335CVM5L40-350-15G350(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
23,270
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535344CVM5L40-15-25LZ15(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(5) DC24
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535353CVM5L40-20-25LZ20(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(5) DC24
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535362CVM5L40-375-15G375(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(5) DC24
23,650
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535378CVM5L40-40BJ-12D40(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,850
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535387CVM5L40-375-12G375(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,910
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535396CVM5L40-450-12G450(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
25,060
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535405CVM5L40-100-22DZ100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
26,310
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535414CVM5L40-500-11DZ500(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(1) AC100(50/60Hz)
26,900
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535423CVM5L40-400-22G400(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
28,290
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535432CVM5L40-500-22G500(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
29,830
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
39535152CVM5L40-50B-14GS50(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(4) AC220(50/60Hz)
19,240
取扱い終了
返品不可
39535317CVM5L40-300-12GS300(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
23,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする