CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U40)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U40) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39536778 CVM5U40-25-12G
CADデータダウンロード
25 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
19,730
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536787 CVM5U40-75-12GS
CADデータダウンロード
75 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
20,840
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536796 CVM5U40-100-14G
CADデータダウンロード
100 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (4) AC220(50/60Hz)
20,880
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536805 CVM5U40-100-15D
CADデータダウンロード
100 (D) DIN形ターミナル (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (5) DC24
21,510
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536814 CVM5U40-100-22GS
CADデータダウンロード
100 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (2) AC200(50/60Hz)
25,560
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536823 CVM5U40-170-22L
CADデータダウンロード
170 (L) L形プラグコネクタ (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (2) AC200(50/60Hz)
26,690
24,980
27,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536832 CVM5U40-125-21DZ
CADデータダウンロード
125 (D) DIN形ターミナル (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (1) AC100(50/60Hz)
27,390
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536848 CVM5U40-150BJ-13DZ
CADデータダウンロード
150 (D) DIN形ターミナル (B) 通電引込み形 (1) 2位置シングル (3) AC110(50/60Hz)
28,140
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536857 CVM5U40-200-22D
CADデータダウンロード
200 (D) DIN形ターミナル (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (2) AC200(50/60Hz)
28,180
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
39536866 CVM5U40-150J-23DZ
CADデータダウンロード
150 (D) DIN形ターミナル (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (3) AC110(50/60Hz)
33,460
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする