曜日別特売
CVM5U40-100-22GS CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U40) SMC 39536814

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット電磁弁(2) 2位置ダブル注文コード39536814品番CVM5U40-100-22GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,560
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする