曜日別特売

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL50)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL50) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39540752CVQL50-40-5MN40(-) 標準(N) NPT
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540768CVQL50-75M-5M75(-) 標準(-) Rc
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540777CVQL50-10M-M9BVZ-5MZP10(P) 軸方向(-) Rc
28,710
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
39540786CVQL50-40-M9PL-5MN40(-) 標準(N) NPT
28,880
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする