CXSL Series(CXSL25TF)

CXSL Series(CXSL25TF) SMC CXSL Series(CXSL25TF) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(TF) G 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39561594 CXSL25TF-30
CADデータダウンロード
30 (-) オートスイッチなし
20,520
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561603 CXSL25TF-30A
CADデータダウンロード
30 (-) オートスイッチなし
22,610
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561612 CXSL25TF-40A
CADデータダウンロード
40 (-) オートスイッチなし
23,320
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561628 CXSL25TF-60
CADデータダウンロード
60 (-) オートスイッチなし
23,650
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561637 CXSL25TF-50A
CADデータダウンロード
50 (-) オートスイッチなし
24,040
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561646 CXSL25TF-60A
CADデータダウンロード
60 (-) オートスイッチなし
25,740
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561655 CXSL25TF-50A-Z73ZS
CADデータダウンロード
50 Z73
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39561664 CXSL25TF-100A
CADデータダウンロード
100 (-) オートスイッチなし
27,450
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45197933 CXSL25TF-40A-Y7PV
CADデータダウンロード
40 Y7PV
29,920
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする