CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CXWM25TN)

CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CXWM25TN) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 仕様オートスイッチ付シリンダ:(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 エンドロック(R) エンドロック付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39575673 CXWM25TN-150R
CADデータダウンロード
57,040
51,980
57,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする