SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-620BZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627787
CY1S25-620BZ
CADデータダウンロード
¥
77,110
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627796
CY1S25-620BZ-X324
CADデータダウンロード
¥
82,120
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627805
CY1S25-620BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
85,580
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください