SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-300BSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39632127
CY1S32-300BSZ
CADデータダウンロード
¥
92,070
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632136
CY1S32-300BSZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
96,140
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632145
CY1S32-300BSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
98,230
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください