曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-630BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-630BZ) - SMC
ストローク(mm)
630
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39640588CY1S40-630BZ-X2423
¥131,510
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39640597CY1S40-630BZ
¥131,510
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39640606CY1S40-630BZ-M9N
¥137,340
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39640615CY1S40-630BZ-M9BW-X2423
¥137,670
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39640624CY1S40-630BZ-M9BW
¥137,670
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39640633CY1S40-630BZ-M9BW-X324
¥145,150
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする