SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-428Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
428
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39681775
CY1SG20-428Z
CADデータダウンロード
¥
51,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39681784
CY1SG20-428Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
57,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください