SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-525Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39683455
CY1SG20-525Z
CADデータダウンロード
¥
54,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39683464
CY1SG20-525Z-A93V
CADデータダウンロード
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39683473
CY1SG20-525Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
60,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください