曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-770BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-770BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
770
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39706092CY1SG25-770BZ
80,250
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39706108CY1SG25-770BZ-X2423
80,250
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39706117CY1SG25-770BZ-A93V
84,320
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39706126CY1SG25-770BZ-M9BL
86,520
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39706135CY1SG25-770BZ-M9BL-X322
98,840
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする