曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-250BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-250BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39713415CY1SG32-250BSZ
90,810
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713424CY1SG32-250BSZ-A93V
94,880
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713433CY1SG32-250BSZ-M9BL-X2423
97,080
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713442CY1SG32-250BSZ-M9BL
97,080
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713458CY1SG32-250BSZ-M9BV
97,300
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713467CY1SG32-250BSZ-M9BWL
97,630
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713476CY1SG32-250BSZ-A93V-XB9
97,630
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713485CY1SG32-250BSZ-M9PZ
97,960
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713494CY1SG32-250BSZ-M9BWZ
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする