曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-550BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-550BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39735526CY1SG40-550BZ
128,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735535CY1SG40-550BZ-X2423
128,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735544CY1SG40-550BZ-A93
131,510
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735553CY1SG40-550BZ-A93V
132,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735562CY1SG40-550BZ-A93VZ
133,490
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735578CY1SG40-550BZ-A93VZ-X2423
133,490
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735587CY1SG40-550BZ-M9B
133,710
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735596CY1SG40-550BZ-M9N
133,930
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735605CY1SG40-550BZ-M9BW-X2423
134,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735614CY1SG40-550BZ-M9BW
134,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735623CY1SG40-550BZ-M9BL-X2423
134,370
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735632CY1SG40-550BZ-M9BL
134,370
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735648CY1SG40-550BZ-X324
135,580
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735657CY1SG40-550BZ-M9BAL-X2423
136,570
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735666CY1SG40-550BZ-M9BAL
136,570
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735675CY1SG40-550BZ-M9BAZ
137,230
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735684CY1SG40-550BZ-A93-X324
138,990
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735693CY1SG40-550BZ-A93-XB9
139,320
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735702CY1SG40-550BZ-A93L-X324
139,650
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735718CY1SG40-550BZ-A93VZ-X210
140,970
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする