SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-630BZ)
ストローク(mm)
630
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39736908
CY1SG40-630BZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
137,670
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736917
CY1SG40-630BZ-M9BW-X2423
CADデータダウンロード
¥
137,670
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736926
CY1SG40-630BZ-X324
CADデータダウンロード
¥
138,990
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39736935
CY1SG40-630BZ-M9BW-X324
CADデータダウンロード
¥
145,150
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください