SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB40TFH)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847526
HYB40TFH-25F
CADデータダウンロード
25
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847535
HYB40TFH-75F
CADデータダウンロード
75
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください