曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB50TFH)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB50TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847605HYB50TFH-2525(-) 標準グリース(非食品用)
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847614HYB50TFH-50F50(F) 食品用グリース
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする