曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TFH)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848113HYCB40TFH-25F25(F) 食品用グリース
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848122HYCB40TFH-40F40(F) 食品用グリース
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848138HYCB40TFH-50F50(F) 食品用グリース
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848147HYCB40TFH-125125(-) 標準グリース(非食品用)
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848156HYCB40TFH-160F160(F) 食品用グリース
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする