曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848472HYCB63TFH-25F25(F) 食品用グリース
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848488HYCB63TFH-100100(-) 標準グリース(非食品用)
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848497HYCB63TFH-50F50(F) 食品用グリース
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848506HYCB63TFH-160F160(F) 食品用グリース
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848515HYCB63TFH-280280(-) 標準グリース(非食品用)
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848524HYCB63TFH-250F250(F) 食品用グリース
46,970
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする