SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFH)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848646
HYDB100TFH-100F
CADデータダウンロード
100
(F) 食品用グリース
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848655
HYDB100TFH-200
CADデータダウンロード
200
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
50,770
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください