曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39851008HYDCB40TFH-5050(-) 標準グリース(非食品用)
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851017HYDCB40TFH-50F50(F) 食品用グリース
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851026HYDCB40TFH-65F65(F) 食品用グリース
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851035HYDCB40TFH-150150(-) 標準グリース(非食品用)
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851044HYDCB40TFH-160160(-) 標準グリース(非食品用)
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851053HYDCB40TFH-250250(-) 標準グリース(非食品用)
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851062HYDCB40TFH-165F165(F) 食品用グリース
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851078HYDCB40TFH-400400(-) 標準グリース(非食品用)
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851087HYDCB40TFH-320F320(F) 食品用グリース
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851096HYDCB40TFH-50F-F6P50(F) 食品用グリース
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851105HYDCB40TFH-50F-F6PL50(F) 食品用グリース
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする