曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFH)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39851963HYDCB63TFH-5050(-) 標準グリース(非食品用)
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851972HYDCB63TFH-125125(-) 標準グリース(非食品用)
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851988HYDCB63TFH-100F100(F) 食品用グリース
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851997HYDCB63TFH-270270(-) 標準グリース(非食品用)
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852006HYDCB63TFH-250F250(F) 食品用グリース
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852015HYDCB63TFH-250F-F6PL250(F) 食品用グリース
60,170
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39852024HYDCB63TFH-500F500(F) 食品用グリース
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする