曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
グリス種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39853896HYDG32TFH-10F10(F) 食品用グリース
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853905HYDG32TFH-25F25(F) 食品用グリース
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853914HYDG32TFH-50F50(F) 食品用グリース
65,070
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853923HYDG32TFH-40F40(F) 食品用グリース
65,070
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853932HYDG32TFH-10F-F6PLS10(F) 食品用グリース
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853948HYDG32TFH-25F-F6PL25(F) 食品用グリース
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853957HYDG32TFH-100100(-) 標準グリース(非食品用)
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853966HYDG32TFH-60F60(F) 食品用グリース
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853975HYDG32TFH-75F75(F) 食品用グリース
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853984HYDG32TFH-80F80(F) 食品用グリース
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39853993HYDG32TFH-100F100(F) 食品用グリース
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854002HYDG32TFH-50-F6PL50(-) 標準グリース(非食品用)
74,030
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854018HYDG32TFH-150F150(F) 食品用グリース
81,950
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854027HYDG32TFH-100F-F6PL100(F) 食品用グリース
83,490
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする