曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857457HYG32TFH-25(-) 標準グリース(非食品用)25
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857466HYG32TFH-25F(F) 食品用グリース25
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857475HYG32TFH-15F(F) 食品用グリース15
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857484HYG32TFH-50F(F) 食品用グリース50
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857493HYG32TFH-100F(F) 食品用グリース100
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857502HYG32TFH-150F(F) 食品用グリース150
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする