曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TFH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857737HYG40TFH-25F(F) 食品用グリース25
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857746HYG40TFH-50(-) 標準グリース(非食品用)50
63,420
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857755HYG40TFH-50F(F) 食品用グリース50
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857764HYG40TFH-100F(F) 食品用グリース100
73,920
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする