ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N2CL5)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N2CL5) SMC

接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39964715 ITV1030-04N2CL5
CADデータダウンロード
39,770
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする