ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4N3)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4N3) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
圧力レンジ(MPa)
ねじの種類
接続口径
圧力表示
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40014205 ITV3050-31F4N3-X224
CADデータダウンロード
(5) 0.9 (0) DC24+10%/-10% (3) 電圧形DC0~10V (1) アナログ出力DC1~5V (F) G (4) 1/2 (-) ブラケットなし (N) ケーブルコネクタなし (3) bar -
65,450
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40014214 ITV3050-31F4N3-X322 - - - - - - - - - 3000タイプ
66,770
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする