フロンケミカル
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途
送液用。
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05136752
NR1046-017
406-9127
3/8
3/8
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136831
NR1046-016
407-2301
1/4
1/4
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください