PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) - フロンケミカル

L字型のジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません
通常のソロバン型シールにも交換可能です。

用途
送液用。
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05136937NR1046-019406-90983/43/4
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136971NR1046-018407-23181/21/2
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする