フロンケミカル
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途
送液用。
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
1/4/2026
3/8/2026
1/2/2026
3/4/2026
接続ねじ
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
ねじサイズ
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05136788
NR1062-046
244-0497
3/8/2026
R1/4
R1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136849
NR1062-044
244-0479
1/4/2026
R1/8
R1/8
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136867
NR1062-045
244-0498
1/4/2026
R1/4
R1/4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136892
NR1062-052
244-0489
3/4/2026
R3/4
R3/4
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136910
NR1062-047
244-0485
3/8/2026
R3/8
R3/8
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136946
NR1062-048
244-0493
3/8/2026
R1/2
R1/2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136998
NR1062-051
244-0495
1/2/2026
R1/2
R1/2
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05137007
NR1062-049
244-0496
1/2/2026
R1/4
R1/4
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05137016
NR1062-050
244-0494
1/2/2026
R3/8
R3/8
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください