PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) - フロンケミカル

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。

用途
送液用。
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじサイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05136736NR1063-047407-23023/8/2026R1/4R1/4
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136761NR1063-044406-91091/4/2026R1/8R1/8
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136797NR1063-051407-23031/2/2026R3/8R3/8
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136806NR1063-052407-23211/2/2026R1/2R1/2
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136840NR1063-049406-91183/8/2026R1/2R1/2
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136876NR1063-053406-91103/4/2026R3/4R3/4
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136928NR1063-050407-23101/2/2026R1/4R1/4
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136962NR1063-045406-91281/4/2026R1/4R1/4
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136980NR1063-046407-23271/4/2026R3/8R3/8
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
05137032NR1063-048406-91143/8/2026R3/8R3/8
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする